€ 115,94/ stukexcl. btw
€ 140,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFE |
Roldiameter | 0.5 in |
Rolbreedte | 0.375 in |
Rollengte | 0.625 in |
Draadmaat | 10-32 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |