€ 118,89/ stukexcl. btw
€ 143,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFE |
Roldiameter | 1.125 in |
Rolbreedte | 0.625 in |
Rollengte | 1 in |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |