€ 108,99/ stukexcl. btw
€ 131,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFE |
Roldiameter | 0.75 in |
Rolbreedte | 0.5 in |
Rollengte | 0.875 in |
Draadmaat | 3/8-24 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |