€ 814,89/ stukexcl. btw
€ 986,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFE |
Roldiameter | 3.5 in |
Rolbreedte | 2 in |
Rollengte | 4.81 in |
Boutdiameter | 1.375 in |
Draadmaat | 1.3/8 - 12 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |