€ 425,71/ stukexcl. btw
€ 515,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFE |
Roldiameter | 2.75 in |
Rolbreedte | 1.5 in |
Rollengte | 3.78 in |
Boutdiameter | 1 in |
Draadmaat | 1-14 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |