Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CFE 2 1/2

  • ERIKS:23980485
  • Fabrikant:726166038342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 459,24/ stukexcl. btw

€ 555,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFE
Roldiameter
2.5 in
Rolbreedte
1.5 in
Rollengte
2.25 in
Draadmaat
1-14
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager