Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CFE 1 1/4 B

  • ERIKS:11437496
  • Fabrikant:726166034498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 133,31/ stukexcl. btw

€ 161,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFE
Roldiameter
1.25 in
Rolbreedte
0.75 in
Rollengte
2.03 in
Boutdiameter
0.5 in
Draadmaat
1/2-20
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager