Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCF 5/8 SB

  • ERIKS:11437211
  • Fabrikant:726166031459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 89,48/ stukexcl. btw

€ 108,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCF
Roldiameter
0.625 in
Rolbreedte
0.4375 in
Rollengte
1.1875 in
Boutdiameter
0.25 in
Draadmaat
1/4-28
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus