Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCF 3/4 SB

  • ERIKS:11437215
  • Fabrikant:726166032463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 90,79/ stukexcl. btw

€ 109,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCF
Roldiameter
0.75 in
Rolbreedte
0.5 in
Rollengte
1.375 in
Boutdiameter
0.375 in
Draadmaat
3/8-24
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus