Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCF 3 1/4 S

  • ERIKS:23980121
  • Fabrikant:726166039776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 736,90/ stukexcl. btw

€ 891,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCF
Roldiameter
3.25 in
Rolbreedte
1.75 in
Rollengte
2.5 in
Boutdiameter
1.25 in
Draadmaat
1.1/4 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus