€ 1.167,85/ stukexcl. btw
€ 1.413,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | BCF |
Roldiameter | 3.5 in |
Rolbreedte | 2 in |
Rollengte | 4.75 in |
Boutdiameter | 1.375 in |
Draadmaat | 1.3/8 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Zelfsmerend glijlagerbus |