Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCF 2 3/4 S

  • ERIKS:11437240
  • Fabrikant:726166039011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 475,50/ stukexcl. btw

€ 575,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCF
Roldiameter
2.75 in
Rolbreedte
1.5 in
Rollengte
3.75 in
Boutdiameter
1 in
Draadmaat
1-14
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus