€ 106,29/ stukexcl. btw
€ 128,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | BCF |
Roldiameter | 1 in |
Rolbreedte | 0.625 in |
Rollengte | 1.625 in |
Boutdiameter | 0.4375 in |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Zelfsmerend glijlagerbus |