€ 96,06/ stukexcl. btw
€ 116,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | BCF |
Roldiameter | 0.5 in |
Rolbreedte | 0.375 in |
Rollengte | 1 in |
Boutdiameter | 0.19 in |
Draadmaat | 10-32 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Zelfsmerend glijlagerbus |