€ 205,18/ stukexcl. btw
€ 248,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCFD |
Roldiameter | 80 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |