Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager CFD 5

  • ERIKS:11482144
  • Fabrikant:726166119294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit.
Voorzien van een verzwaarde buitenring om hoge schokbelasting op te vangen.
Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 4.792,25/ stukexcl. btw

€ 5.798,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFD
Roldiameter
5 in
Rolbreedte
2.75 in
Rollengte
7.8125 in
Boutdiameter
2 in
Draadmaat
2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager