Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCF 40A SX

  • ERIKS:23983098
  • Fabrikant:726166021030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,83/ stukexcl. btw

€ 91,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager