Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCF 22A SX

  • ERIKS:23983056
  • Fabrikant:726166016098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,11/ stukexcl. btw

€ 52,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager