€ 43,11/ stukexcl. btw
€ 52,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCF |
Roldiameter | 22 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 10x1.25 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |