€ 13.161,38/ stukexcl. btw
€ 15.925,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 7 in |
Rolbreedte | 3.75 in |
Rollengte | 7.6875 in |
Boutdiameter | 3.5 in |
Draadmaat | 3.1/2 - 4 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |