€ 4.559,95/ stukexcl. btw
€ 5.517,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 5 in |
Rolbreedte | 2.75 in |
Rollengte | 5.0625 in |
Boutdiameter | 2.5 in |
Draadmaat | 2.1/2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |