€ 76,97/ stukexcl. btw
€ 93,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 0.625 in |
Rolbreedte | 0.4375 in |
Rollengte | 0.75 in |
Boutdiameter | 0.3125 in |
Draadmaat | 5/16-24 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |