€ 71,37/ stukexcl. btw
€ 86,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 0.75 in |
Rolbreedte | 0.5 in |
Rollengte | 0.875 in |
Boutdiameter | 0.4375 in |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |