Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFH 2 S

  • ERIKS:11482165
  • Fabrikant:726166037529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 226,84/ stukexcl. btw

€ 274,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFH
Roldiameter
2 in
Rolbreedte
1.25 in
Rollengte
2 in
Boutdiameter
1.125 in
Draadmaat
1.1/8 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager