Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFH 1 SB

  • ERIKS:11437134
  • Fabrikant:726166033484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 95,27/ stukexcl. btw

€ 115,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFH
Roldiameter
1 in
Rolbreedte
0.625 in
Rollengte
1 in
Boutdiameter
0.625 in
Draadmaat
5/8-18
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager