€ 98,96/ stukexcl. btw
€ 119,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 1.125 in |
Rolbreedte | 0.625 in |
Rollengte | 1 in |
Boutdiameter | 0.625 in |
Draadmaat | 5/8-18 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |