Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF 7/8 SB CR

  • ERIKS:11482129
  • Fabrikant:726166118235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit kwaliteit 400 roestvrij staal. Roestvrij stalen onderdelen voor verbeterde weerstand tegen interne en externe corrosie.
Lagers zijn gesmeerd met H1 food-grade vet .
Toepassingsgebied: Voedsel- en drankindustie, Verpakkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 328,78/ stukexcl. btw

€ 397,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF..SB CR
Roldiameter
0.875 in
Rolbreedte
0.5 in
Rollengte
1.375 in
Boutdiameter
0.375 in
Draadmaat
3/8-24
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager