€ 5.275,47/ stukexcl. btw
€ 6.383,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CF |
Roldiameter | 6 in |
Rolbreedte | 3.25 in |
Rollengte | 9.25 in |
Boutdiameter | 2.5 in |
Draadmaat | 2.1/2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |