€ 3.581,08/ stukexcl. btw
€ 4.333,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CF |
Roldiameter | 5 in |
Rolbreedte | 2.75 in |
Rollengte | 7.8125 in |
Boutdiameter | 2 in |
Draadmaat | 2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |