Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF 3 SB BULK

  • ERIKS:23980403
  • Fabrikant:726166124946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 525,12/ stukexcl. btw

€ 635,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
3 in
Rolbreedte
1.75 in
Rollengte
2.5 in
Boutdiameter
1.25 in
Draadmaat
1.1/4 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager