€ 81,19/ stukexcl. btw
€ 98,24incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CF |
Roldiameter | 1 in |
Rolbreedte | 0.625 in |
Rollengte | 1.625 in |
Boutdiameter | 0.4375 in |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |