€ 149,65/ stukexcl. btw
€ 181,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CF |
Roldiameter | 1.875 in |
Rolbreedte | 1 in |
Rollengte | 2.75 in |
Boutdiameter | 0.75 in |
Draadmaat | 3/4-16 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |