Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF 1 5/8 SB

  • ERIKS:11437102
  • Fabrikant:726166036140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen. Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet. Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 123,02/ stukexcl. btw

€ 148,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
1.625 in
Rolbreedte
0.875 in
Rollengte
2.375 in
Boutdiameter
0.625 in
Draadmaat
5/8-18
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager