Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF 1 3/8 SB CR

  • ERIKS:11482119
  • Fabrikant:726166118334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit kwaliteit 400 roestvrij staal. Roestvrij stalen onderdelen voor verbeterde weerstand tegen interne en externe corrosie.
Lagers zijn gesmeerd met H1 food-grade vet .
Toepassingsgebied: Voedsel- en drankindustie, Verpakkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 512,06/ stukexcl. btw

€ 619,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF..SB CR
Roldiameter
1.375 in
Rolbreedte
0.75 in
Rollengte
2 in
Boutdiameter
0.5 in
Draadmaat
1/2-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager