Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF 1 3/8 SB

  • ERIKS:11482118
  • Fabrikant:726166035044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen. Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet. Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 101,62/ stukexcl. btw

€ 122,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
1.375 in
Rolbreedte
0.75 in
Rollengte
2 in
Boutdiameter
0.5 in
Draadmaat
1/2-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager