€ 148,12/ stukexcl. btw
€ 179,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CF |
Roldiameter | 1.75 in |
Rolbreedte | 1 in |
Rollengte | 2.75 in |
Boutdiameter | 0.75 in |
Draadmaat | 3/4-16 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |