Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF 1 1/2 S BULK

  • ERIKS:23980352
  • Fabrikant:726166124830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,90/ stukexcl. btw

€ 148,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
1.5 in
Rolbreedte
0.875 in
Rollengte
1.5 in
Boutdiameter
0.625 in
Draadmaat
5/8-18
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager