Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager MCF 40 X

  • ERIKS:11436779
  • Fabrikant:726166020828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 75,83/ stukexcl. btw

€ 91,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF..X
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager