€ 46,73/ stukexcl. btw
€ 56,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCF..X |
Roldiameter | 30 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40 mm |
Boutdiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |