€ 95,06/ stukexcl. btw
€ 115,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 0.5625 in |
Rolbreedte | 0.375 in |
Rollengte | 0.625 in |
Boutdiameter | 0.5 in |
Draadmaat | 1/4-28 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |