Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CFH 3 B

  • ERIKS:11437105
  • Fabrikant:726166039219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 665,35/ stukexcl. btw

€ 805,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFH
Roldiameter
3 in
Rolbreedte
1.75 in
Rollengte
2.5 in
Boutdiameter
1.5 in
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager