€ 715,07/ stukexcl. btw
€ 865,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 3.25 in |
Rolbreedte | 1.75 in |
Rollengte | 2.5 in |
Boutdiameter | 1.5 in |
Draadmaat | 1.1/2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |