€ 199,40/ stukexcl. btw
€ 241,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFH |
Roldiameter | 2 in |
Rolbreedte | 1.25 in |
Rollengte | 2 in |
Boutdiameter | 1.125 in |
Draadmaat | 1.1/8 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |