Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CF 7/8 B

  • ERIKS:11437433
  • Fabrikant:726166032562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 63,23/ stukexcl. btw

€ 76,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
0.875 in
Rolbreedte
0.5 in
Rollengte
1.375 in
Boutdiameter
0.375 in
Draadmaat
3/8-24
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager