Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CF 4 B

  • ERIKS:11437477
  • Fabrikant:726166040185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 857,05/ stukexcl. btw

€ 1.037,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
4 in
Rolbreedte
2.25 in
Rollengte
5.75 in
Boutdiameter
1.5 in
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager