€ 604,35/ stukexcl. btw
€ 731,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CF |
Roldiameter | 3.25 in |
Rolbreedte | 1.75 in |
Rollengte | 4.25 in |
Boutdiameter | 1.25 in |
Draadmaat | 1.1/4 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |