Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CF 3 1/2

  • ERIKS:11437473
  • Fabrikant:726166039813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 670,50/ stukexcl. btw

€ 811,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
3.5 in
Rolbreedte
2 in
Rollengte
4.75 in
Boutdiameter
1.375 in
Draadmaat
1.3/8 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager