Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CF 1 3/4 B

  • ERIKS:11437450
  • Fabrikant:726166036430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 143,01/ stukexcl. btw

€ 173,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
1.75 in
Rolbreedte
1 in
Rollengte
2.75 in
Boutdiameter
0.75 in
Draadmaat
3/4-16
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager