Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CF 1 1/8 B

  • ERIKS:11482113
  • Fabrikant:726166033873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 77,63/ stukexcl. btw

€ 93,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CF
Roldiameter
1.125 in
Rolbreedte
0.625 in
Rollengte
1.625 in
Boutdiameter
0.4375 in
Draadmaat
7/16-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager