Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting MCFR 80 SBX

  • ERIKS:11436950
  • Fabrikant:726166027834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 179,99/ stukexcl. btw

€ 217,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi